106,71 €/ Unitéhors TVA
129,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106,71 € | - |
10+ | 90,30 € | 15.38% |
25+ | 80,45 € | 24.61% |
50+ | 73,89 € | 30.76% |
100+ | 68,95 € | 35.39% |
250+ | 65,67 € | 38.46% |
500+ | 62,40 € | 41.53% |
1000+ | 60,75 € | 43.07% |
2500+ | 59,12 € | 44.60% |
5000+ | 57,48 € | 46.14% |
10000+ | 55,81 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/065 X 080 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 65 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |