58,85 €/ Unitéhors TVA
71,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58,85 € | - |
10+ | 49,81 € | 15.37% |
25+ | 44,37 € | 24.62% |
50+ | 40,74 € | 30.78% |
100+ | 38,03 € | 35.38% |
250+ | 36,22 € | 38.45% |
500+ | 34,42 € | 41.52% |
1000+ | 33,49 € | 43.10% |
2500+ | 32,59 € | 44.63% |
5000+ | 31,68 € | 46.17% |
10000+ | 30,78 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/060 X 060 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |