Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12441294
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

49,02 €/ Unitéhors TVA

59,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,02 €

-

10+

41,50 €

15.35%

25+

36,96 €

24.61%

50+

33,94 €

30.76%

100+

31,68 €

35.37%

250+

30,16 €

38.47%

500+

28,67 €

41.51%

1000+

27,91 €

43.06%

2500+

27,15 €

44.61%

5000+

26,41 €

46.12%

10000+

25,65 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/060 X 050
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
60 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit