44,13 €/ Unitéhors TVA
53,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,13 € | - |
10+ | 37,34 € | 15.39% |
25+ | 33,28 € | 24.59% |
50+ | 30,57 € | 30.72% |
100+ | 28,53 € | 35.35% |
250+ | 27,17 € | 38.43% |
500+ | 25,79 € | 41.55% |
1000+ | 25,13 € | 43.06% |
2500+ | 24,44 € | 44.61% |
5000+ | 23,78 € | 46.11% |
10000+ | 23,09 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/060 X 045 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 60 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |