Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 60 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441292
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

39,24 €/ Unitéhors TVA

47,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,24 €

-

10+

33,20 €

15.38%

25+

29,57 €

24.62%

50+

27,15 €

30.80%

100+

25,35 €

35.40%

250+

24,13 €

38.50%

500+

22,94 €

41.53%

1000+

22,33 €

43.10%

2500+

21,74 €

44.60%

5000+

21,12 €

46.17%

10000+

20,52 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/060 X 040
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
60 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit