Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 56 mm Ø ext., 56 mm WD

  • ERIKS:12441291
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

38,76 €/ Unitéhors TVA

46,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,76 €

-

10+

32,80 €

15.37%

25+

29,21 €

24.63%

50+

26,84 €

30.76%

100+

25,03 €

35.42%

250+

23,85 €

38.48%

500+

22,66 €

41.54%

1000+

22,07 €

43.06%

2500+

21,47 €

44.61%

5000+

20,88 €

46.13%

10000+

20,26 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/056 X 056
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
56 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
56 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit