Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 56 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441290
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

32,85 €/ Unitéhors TVA

39,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,85 €

-

10+

27,79 €

15.41%

25+

24,78 €

24.58%

50+

22,75 €

30.74%

100+

21,23 €

35.37%

250+

20,22 €

38.46%

500+

19,22 €

41.50%

1000+

18,70 €

43.09%

2500+

18,19 €

44.62%

5000+

17,70 €

46.12%

10000+

17,20 €

47.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/056 X 045
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
56 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
56 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit