27,29 €/ Unitéhors TVA
33,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,29 € | - |
10+ | 23,09 € | 15.42% |
25+ | 20,57 € | 24.64% |
50+ | 18,91 € | 30.73% |
100+ | 17,65 € | 35.33% |
250+ | 16,80 € | 38.46% |
500+ | 15,96 € | 41.52% |
1000+ | 15,53 € | 43.09% |
2500+ | 15,11 € | 44.66% |
5000+ | 14,71 € | 46.12% |
10000+ | 14,28 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/056 X 036 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur | 36 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 56 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |