21,66 €/ Unitéhors TVA
26,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21,66 € | - |
10+ | 18,34 € | 15.35% |
25+ | 16,32 € | 24.65% |
50+ | 14,99 € | 30.79% |
100+ | 13,99 € | 35.39% |
250+ | 13,33 € | 38.46% |
500+ | 12,66 € | 41.54% |
1000+ | 12,33 € | 43.07% |
2500+ | 12,00 € | 44.61% |
5000+ | 11,67 € | 46.14% |
10000+ | 11,33 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/056 X 028 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |
Largeur | 28 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 56 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |