Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 55 mm Ø ext., 65 mm WD

  • ERIKS:12441287
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

40,47 €/ Unitéhors TVA

48,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,47 €

-

10+

34,25 €

15.38%

25+

30,50 €

24.65%

50+

28,01 €

30.80%

100+

26,15 €

35.38%

250+

24,89 €

38.50%

500+

23,66 €

41.55%

1000+

23,04 €

43.08%

2500+

22,42 €

44.60%

5000+

21,78 €

46.17%

10000+

21,17 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/055 X 065
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
65 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
55 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit