Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 55 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:12441286
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

37,34 €/ Unitéhors TVA

45,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,34 €

-

10+

31,59 €

15.39%

25+

28,15 €

24.61%

50+

25,87 €

30.71%

100+

24,13 €

35.37%

250+

22,99 €

38.42%

500+

21,83 €

41.53%

1000+

21,26 €

43.05%

2500+

20,69 €

44.58%

5000+

20,12 €

46.11%

10000+

19,52 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/055 X 060
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
55 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit