Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 55 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441282
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

24,11 €/ Unitéhors TVA

29,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,11 €

-

10+

20,41 €

15.37%

25+

18,17 €

24.63%

50+

16,67 €

30.85%

100+

15,58 €

35.38%

250+

14,82 €

38.53%

500+

14,09 €

41.57%

1000+

13,73 €

43.07%

2500+

13,35 €

44.64%

5000+

12,97 €

46.22%

10000+

12,62 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/055 X 035
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
55 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit