Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 51 mm Ø ext., 56 mm WD

  • ERIKS:12441281
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

22,35 €/ Unitéhors TVA

27,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,35 €

-

10+

18,91 €

15.43%

25+

16,86 €

24.56%

50+

15,49 €

30.73%

100+

14,44 €

35.40%

250+

13,76 €

38.46%

500+

13,06 €

41.56%

1000+

12,73 €

43.05%

2500+

12,38 €

44.62%

5000+

12,05 €

46.11%

10000+

11,69 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/051 X 056
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Largeur
56 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
51 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit