22,04 €/ Unitéhors TVA
26,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,04 € | - |
10+ | 18,65 € | 15.39% |
25+ | 16,61 € | 24.66% |
50+ | 15,25 € | 30.82% |
100+ | 14,23 € | 35.43% |
250+ | 13,57 € | 38.45% |
500+ | 12,87 € | 41.59% |
1000+ | 12,54 € | 43.10% |
2500+ | 12,21 € | 44.61% |
5000+ | 11,86 € | 46.21% |
10000+ | 11,52 € | 47.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/051 X 055 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Largeur | 55 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |