18,41 €/ Unitéhors TVA
22,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,41 € | - |
10+ | 15,58 € | 15.38% |
25+ | 13,90 € | 24.51% |
50+ | 12,76 € | 30.70% |
100+ | 11,90 € | 35.35% |
250+ | 11,33 € | 38.44% |
500+ | 10,76 € | 41.54% |
1000+ | 10,48 € | 43.09% |
2500+ | 10,19 € | 44.63% |
5000+ | 9,93 € | 46.08% |
10000+ | 9,64 € | 47.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/051 X 045 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |