Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 51 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441278
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

14,92 €/ Unitéhors TVA

18,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,92 €

-

10+

12,62 €

15.41%

25+

11,24 €

24.65%

50+

10,34 €

30.70%

100+

9,64 €

35.35%

250+

9,17 €

38.54%

500+

8,72 €

41.53%

1000+

8,48 €

43.12%

2500+

8,27 €

44.59%

5000+

8,03 €

46.18%

10000+

7,79 €

47.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/051 X 036
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Largeur
36 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
51 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit