14,58 €/ Unitéhors TVA
17,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,58 € | - |
10+ | 12,33 € | 15.44% |
25+ | 11,00 € | 24.56% |
50+ | 10,10 € | 30.75% |
100+ | 9,40 € | 35.50% |
250+ | 8,98 € | 38.44% |
500+ | 8,53 € | 41.50% |
1000+ | 8,29 € | 43.13% |
2500+ | 8,07 € | 44.63% |
5000+ | 7,84 € | 46.25% |
10000+ | 7,63 € | 47.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 045/051 X 035 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 51 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |