Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 45 mm Ø arbre, 51 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441276
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

12,26 €/ Unitéhors TVA

14,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,26 €

-

10+

10,38 €

15.27%

25+

9,24 €

24.57%

50+

8,48 €

30.78%

100+

7,91 €

35.43%

250+

7,55 €

38.37%

500+

7,17 €

41.47%

1000+

6,98 €

43.02%

2500+

6,79 €

44.57%

5000+

6,60 €

46.12%

10000+

6,41 €

47.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 045/051 X 028
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
51 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
45 mm
D
51 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit