44,84 €/ Unitéhors TVA
54,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,84 € | - |
10+ | 37,95 € | 15.36% |
25+ | 33,80 € | 24.62% |
50+ | 31,05 € | 30.76% |
100+ | 28,98 € | 35.38% |
250+ | 27,60 € | 38.45% |
500+ | 26,22 € | 41.53% |
1000+ | 25,54 € | 43.05% |
2500+ | 24,84 € | 44.60% |
5000+ | 24,16 € | 46.12% |
10000+ | 23,47 € | 47.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/050 X 080 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 80 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |