27,60 €/ Unitéhors TVA
33,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,60 € | - |
10+ | 23,35 € | 15.39% |
25+ | 20,81 € | 24.61% |
50+ | 19,12 € | 30.71% |
100+ | 17,84 € | 35.35% |
250+ | 16,99 € | 38.45% |
500+ | 16,13 € | 41.55% |
1000+ | 15,72 € | 43.03% |
2500+ | 15,30 € | 44.58% |
5000+ | 14,87 € | 46.13% |
10000+ | 14,44 € | 47.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/050 X 045 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |