Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 50 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441269
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

21,90 €/ Unitéhors TVA

26,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,90 €

-

10+

18,52 €

15.40%

25+

16,51 €

24.60%

50+

15,18 €

30.67%

100+

14,16 €

35.36%

250+

13,49 €

38.39%

500+

12,81 €

41.52%

1000+

12,47 €

43.04%

2500+

12,14 €

44.56%

5000+

11,81 €

46.07%

10000+

11,45 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 040/050 X 035
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit