20,24 €/ Unitéhors TVA
24,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,24 € | - |
10+ | 17,13 € | 15.35% |
25+ | 15,25 € | 24.65% |
50+ | 14,01 € | 30.75% |
100+ | 13,09 € | 35.31% |
250+ | 12,45 € | 38.50% |
500+ | 11,83 € | 41.55% |
1000+ | 11,52 € | 43.05% |
2500+ | 11,21 € | 44.60% |
5000+ | 10,91 € | 46.10% |
10000+ | 10,59 € | 47.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/050 X 032 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 32 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |