Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 50 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441266
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

16,01 €/ Unitéhors TVA

19,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,01 €

-

10+

13,54 €

15.43%

25+

12,07 €

24.63%

50+

11,10 €

30.68%

100+

10,36 €

35.31%

250+

9,86 €

38.40%

500+

9,36 €

41.54%

1000+

9,12 €

43.03%

2500+

8,86 €

44.63%

5000+

8,63 €

46.11%

10000+

8,39 €

47.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 040/050 X 025
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit