18,36 €/ Unitéhors TVA
22,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,36 € | - |
10+ | 15,53 € | 15.42% |
25+ | 13,85 € | 24.57% |
50+ | 12,71 € | 30.78% |
100+ | 11,86 € | 35.44% |
250+ | 11,31 € | 38.44% |
500+ | 10,74 € | 41.54% |
1000+ | 10,45 € | 43.09% |
2500+ | 10,16 € | 44.65% |
5000+ | 9,88 € | 46.20% |
10000+ | 9,60 € | 47.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/046 X 050 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 46 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |