14,85 €/ Unitéhors TVA
17,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,85 € | - |
10+ | 12,57 € | 15.36% |
25+ | 11,19 € | 24.63% |
50+ | 10,29 € | 30.71% |
100+ | 9,60 € | 35.38% |
250+ | 9,15 € | 38.39% |
500+ | 8,69 € | 41.46% |
1000+ | 8,46 € | 43.06% |
2500+ | 8,22 € | 44.66% |
5000+ | 8,01 € | 46.07% |
10000+ | 7,77 € | 47.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/046 X 040 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 46 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |