12,47 €/ Unitéhors TVA
15,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,47 € | - |
10+ | 10,55 € | 15.46% |
25+ | 9,40 € | 24.60% |
50+ | 8,65 € | 30.69% |
100+ | 8,06 € | 35.42% |
250+ | 7,68 € | 38.46% |
500+ | 7,30 € | 41.51% |
1000+ | 7,11 € | 43.03% |
2500+ | 6,92 € | 44.55% |
5000+ | 6,73 € | 46.08% |
10000+ | 6,54 € | 47.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/046 X 032 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Largeur | 32 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 46 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |