10,24 €/ Unitéhors TVA
12,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,24 € | - |
10+ | 8,67 € | 15.31% |
25+ | 7,72 € | 24.58% |
50+ | 7,08 € | 30.89% |
100+ | 6,60 € | 35.53% |
250+ | 6,30 € | 38.50% |
500+ | 5,99 € | 41.56% |
1000+ | 5,82 € | 43.14% |
2500+ | 5,68 € | 44.53% |
5000+ | 5,51 € | 46.20% |
10000+ | 5,35 € | 47.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/046 X 025 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 46 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |