12,78 €/ Unitéhors TVA
15,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,78 € | - |
10+ | 10,81 € | 15.39% |
25+ | 9,64 € | 24.54% |
50+ | 8,86 € | 30.63% |
100+ | 8,27 € | 35.32% |
250+ | 7,87 € | 38.44% |
500+ | 7,49 € | 41.41% |
1000+ | 7,27 € | 43.12% |
2500+ | 7,08 € | 44.61% |
5000+ | 6,89 € | 46.10% |
10000+ | 6,70 € | 47.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 040/045 X 040 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 40 mm |
D | 45 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |