Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 4 mm Ø arbre, 8 mm Ø ext., 5 mm WD

  • ERIKS:12440815
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,47 €

-

10+

1,26 €

14.19%

25+

1,12 €

23.87%

50+

1,03 €

30.32%

100+

0,95 €

35.48%

250+

0,90 €

38.71%

500+

0,86 €

41.94%

1000+

0,86 €

41.94%

2500+

0,84 €

43.23%

5000+

0,81 €

45.16%

10000+

0,79 €

46.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 004/008 X 005
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
4 mm
D
8 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit