Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 4 mm Ø arbre, 7 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:12440810
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,43 €/ Unitéhors TVA

1,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,43 €

-

10+

1,22 €

14.67%

25+

1,07 €

24.67%

50+

0,98 €

31.33%

100+

0,93 €

34.67%

250+

0,88 €

38.00%

500+

0,84 €

41.33%

1000+

0,81 €

43.33%

5000+

0,76 €

46.67%

10000+

0,74 €

48.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 004/007 X 004
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
4 mm
D
7 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit