Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 4 mm Ø arbre, 7 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12440813
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

1,60 €/ Unitéhors TVA

1,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1,60 €

-

10+

1,36 €

14.88%

25+

1,19 €

25.60%

50+

1,09 €

31.55%

100+

1,03 €

35.71%

250+

0,98 €

38.69%

500+

0,93 €

41.67%

1000+

0,90 €

43.45%

2500+

0,88 €

44.64%

5000+

0,86 €

46.43%

10000+

0,84 €

47.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 004/007 X 012
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
4 mm
D
7 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit