Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 38 mm Ø arbre, 48 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441257
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

21,04 €/ Unitéhors TVA

25,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,04 €

-

10+

17,81 €

15.35%

25+

15,87 €

24.60%

50+

14,56 €

30.79%

100+

13,59 €

35.44%

250+

12,95 €

38.47%

500+

12,30 €

41.53%

1000+

11,97 €

43.12%

2500+

11,67 €

44.56%

5000+

11,33 €

46.14%

10000+

11,00 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 038/048 X 035
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre extérieur
48 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
38 mm
D
48 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit