22,71 €/ Unitéhors TVA
27,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22,71 € | - |
10+ | 19,22 € | 15.36% |
25+ | 17,13 € | 24.56% |
50+ | 15,72 € | 30.75% |
100+ | 14,68 € | 35.36% |
250+ | 13,97 € | 38.49% |
500+ | 13,28 € | 41.51% |
1000+ | 12,92 € | 43.10% |
2500+ | 12,59 € | 44.56% |
5000+ | 12,24 € | 46.11% |
10000+ | 11,88 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 036/045 X 045 |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 36 mm |
D | 45 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |