18,65 €/ Unitéhors TVA
22,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,65 € | - |
10+ | 15,77 € | 15.44% |
25+ | 14,04 € | 24.71% |
50+ | 12,90 € | 30.82% |
100+ | 12,05 € | 35.40% |
250+ | 11,48 € | 38.46% |
500+ | 10,91 € | 41.52% |
1000+ | 10,62 € | 43.05% |
2500+ | 10,34 € | 44.57% |
5000+ | 10,02 € | 46.26% |
10000+ | 9,74 € | 47.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 036/045 X 036 |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 36 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 36 mm |
D | 45 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |