Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 36 mm Ø arbre, 45 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:12441252
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

12,19 €/ Unitéhors TVA

14,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,19 €

-

10+

10,31 €

15.43%

25+

9,20 €

24.55%

50+

8,44 €

30.79%

100+

7,87 €

35.46%

250+

7,51 €

38.43%

500+

7,13 €

41.54%

1000+

6,94 €

43.10%

2500+

6,75 €

44.66%

5000+

6,56 €

46.22%

10000+

6,37 €

47.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 036/045 X 022
Diamètre d'arbre
36 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
36 mm
D
45 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit