Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 36 mm Ø arbre, 42 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441251
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

15,11 €/ Unitéhors TVA

18,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,11 €

-

10+

12,78 €

15.41%

25+

11,38 €

24.65%

50+

10,45 €

30.82%

100+

9,77 €

35.35%

250+

9,29 €

38.49%

500+

8,84 €

41.51%

1000+

8,60 €

43.08%

2500+

8,36 €

44.65%

5000+

8,12 €

46.23%

10000+

7,91 €

47.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 036/042 X 045
Diamètre d'arbre
36 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
36 mm
D
42 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit