Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 36 mm Ø arbre, 42 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441250
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

12,68 €/ Unitéhors TVA

15,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,68 €

-

10+

10,74 €

15.36%

25+

9,58 €

24.49%

50+

8,79 €

30.71%

100+

8,20 €

35.36%

250+

7,82 €

38.35%

500+

7,41 €

41.57%

1000+

7,22 €

43.07%

2500+

7,03 €

44.57%

5000+

6,84 €

46.07%

10000+

6,63 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 036/042 X 036
Diamètre d'arbre
36 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
36 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
36 mm
D
42 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit