10,36 €/ Unitéhors TVA
12,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,36 € | - |
10+ | 8,77 € | 15.32% |
25+ | 7,79 € | 24.77% |
50+ | 7,17 € | 30.73% |
100+ | 6,68 € | 35.50% |
250+ | 6,37 € | 38.53% |
500+ | 6,06 € | 41.47% |
1000+ | 5,89 € | 43.12% |
2500+ | 5,73 € | 44.68% |
5000+ | 5,59 € | 46.06% |
10000+ | 5,42 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 036/042 X 028 |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 28 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 36 mm |
D | 42 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |