8,88 €/ Unitéhors TVA
10,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,88 € | - |
10+ | 7,53 € | 15.19% |
25+ | 6,70 € | 24.60% |
50+ | 6,16 € | 30.70% |
100+ | 5,75 € | 35.29% |
250+ | 5,46 € | 38.50% |
500+ | 5,21 € | 41.39% |
1000+ | 5,06 € | 42.99% |
2500+ | 4,92 € | 44.60% |
5000+ | 4,80 € | 45.99% |
10000+ | 4,66 € | 47.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 036/042 X 022 |
Diamètre d'arbre | 36 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 22 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 36 mm |
D | 42 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |