36,60 €/ Unitéhors TVA
44,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36,60 € | - |
10+ | 30,97 € | 15.39% |
25+ | 27,58 € | 24.66% |
50+ | 25,35 € | 30.76% |
100+ | 23,64 € | 35.43% |
250+ | 22,52 € | 38.49% |
500+ | 21,40 € | 41.53% |
1000+ | 20,83 € | 43.08% |
2500+ | 20,26 € | 44.64% |
5000+ | 19,71 € | 46.15% |
10000+ | 19,14 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/045 X 070 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 70 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |