31,62 €/ Unitéhors TVA
38,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,62 € | - |
10+ | 26,74 € | 15.41% |
25+ | 23,83 € | 24.64% |
50+ | 21,88 € | 30.80% |
100+ | 20,43 € | 35.40% |
250+ | 19,46 € | 38.46% |
500+ | 18,48 € | 41.56% |
1000+ | 17,98 € | 43.12% |
2500+ | 17,51 € | 44.62% |
5000+ | 17,01 € | 46.21% |
10000+ | 16,53 € | 47.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/045 X 060 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |