24,73 €/ Unitéhors TVA
29,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,73 € | - |
10+ | 20,93 € | 15.37% |
25+ | 18,62 € | 24.70% |
50+ | 17,10 € | 30.85% |
100+ | 15,96 € | 35.46% |
250+ | 15,20 € | 38.53% |
500+ | 14,44 € | 41.61% |
1000+ | 14,06 € | 43.14% |
2500+ | 13,68 € | 44.68% |
5000+ | 13,30 € | 46.22% |
10000+ | 12,92 € | 47.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/045 X 045 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 45 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |