Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 45 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441241
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

19,74 €/ Unitéhors TVA

23,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,74 €

-

10+

16,70 €

15.40%

25+

14,87 €

24.69%

50+

13,66 €

30.80%

100+

12,76 €

35.37%

250+

12,14 €

38.50%

500+

11,54 €

41.53%

1000+

11,24 €

43.07%

2500+

10,93 €

44.66%

5000+

10,62 €

46.20%

10000+

10,34 €

47.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 035/045 X 035
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
35 mm
D
45 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit