14,44 €/ Unitéhors TVA
17,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,44 € | - |
10+ | 12,24 € | 15.26% |
25+ | 10,91 € | 24.47% |
50+ | 10,00 € | 30.72% |
100+ | 9,34 € | 35.33% |
250+ | 8,88 € | 38.49% |
500+ | 8,46 € | 41.45% |
1000+ | 8,22 € | 43.09% |
2500+ | 8,01 € | 44.54% |
5000+ | 7,79 € | 46.05% |
10000+ | 7,55 € | 47.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/045 X 025 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |