17,48 €/ Unitéhors TVA
21,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,48 € | - |
10+ | 14,80 € | 15.33% |
25+ | 13,19 € | 24.57% |
50+ | 12,11 € | 30.71% |
100+ | 11,31 € | 35.33% |
250+ | 10,76 € | 38.42% |
500+ | 10,24 € | 41.41% |
1000+ | 9,96 € | 43.04% |
2500+ | 9,69 € | 44.57% |
5000+ | 9,43 € | 46.03% |
10000+ | 9,15 € | 47.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/044 X 035 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 44 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |