Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 44 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441237
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

14,39 €/ Unitéhors TVA

17,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,39 €

-

10+

12,19 €

15.31%

25+

10,86 €

24.55%

50+

9,96 €

30.83%

100+

9,29 €

35.45%

250+

8,86 €

38.42%

500+

8,41 €

41.58%

1000+

8,20 €

43.04%

2500+

7,98 €

44.55%

5000+

7,74 €

46.20%

10000+

7,53 €

47.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 035/044 X 028
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
35 mm
D
44 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit