11,92 €/ Unitéhors TVA
14,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,92 € | - |
10+ | 10,10 € | 15.30% |
25+ | 9,01 € | 24.46% |
50+ | 8,27 € | 30.68% |
100+ | 7,72 € | 35.22% |
250+ | 7,34 € | 38.41% |
500+ | 6,98 € | 41.43% |
1000+ | 6,79 € | 43.03% |
2500+ | 6,60 € | 44.62% |
5000+ | 6,44 € | 45.98% |
10000+ | 6,25 € | 47.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/044 X 022 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 22 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 44 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |