Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 41 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441235
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

13,54 €/ Unitéhors TVA

16,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,54 €

-

10+

11,45 €

15.44%

25+

10,21 €

24.56%

50+

9,39 €

30.67%

100+

8,74 €

35.44%

250+

8,34 €

38.39%

500+

7,91 €

41.54%

1000+

7,70 €

43.16%

2500+

7,51 €

44.56%

5000+

7,30 €

46.11%

10000+

7,08 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 035/041 X 040
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
41 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
35 mm
D
41 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit