12,11 €/ Unitéhors TVA
14,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,11 € | - |
10+ | 10,26 € | 15.29% |
25+ | 9,15 € | 24.47% |
50+ | 8,39 € | 30.75% |
100+ | 7,84 € | 35.29% |
250+ | 7,46 € | 38.43% |
500+ | 7,08 € | 41.57% |
1000+ | 6,89 € | 43.14% |
2500+ | 6,73 € | 44.47% |
5000+ | 6,54 € | 46.04% |
10000+ | 6,35 € | 47.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/041 X 035 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 41 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 41 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |