9,58 €/ Unitéhors TVA
11,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,58 € | - |
10+ | 8,10 € | 15.38% |
25+ | 7,22 € | 24.60% |
50+ | 6,63 € | 30.75% |
100+ | 6,18 € | 35.52% |
250+ | 5,89 € | 38.49% |
500+ | 5,61 € | 41.47% |
1000+ | 5,44 € | 43.15% |
2500+ | 5,30 € | 44.64% |
5000+ | 5,16 € | 46.13% |
10000+ | 5,02 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 035/041 X 025 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 41 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 35 mm |
D | 41 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |